Tisk…

Hledali jste: (1R,2R)-trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride


2  výsledků nalezeno

SearchResultCount:"2"

Sort Results

Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)

Ohodnoťte výsledky hledání

Katalogové číslo: (APOSOR480768-5G)
Dodavatel: Apollo Scientific
Popis: (1R,2R)-trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride 97%
Měrná jednotka: 1 * 5 g


Dodavatel: Merck
Popis: (1R,2R)-trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride, Sigma-Aldrich®

Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 2 of 2
no targeter for Bottom