Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:

  • Hledat ve výsledcích

3,4'-Methylenedianiline

SearchPresentationType-HORIZONTAL
Níže zobrazená nabídka Vám umožňuje vyhledat zboží dle podrobnější specifikace. Pro zobrazení výsledku hledání zvolte tlačítko OK.
 
 
SearchResultCount:"1"
Třídit podle:
 
 
 
 

Katalogové číslo: (SAFA655449-1G)
Dodavatel:  Sigma-Aldrich
Popis:   3,4'-Methylenedianiline
Měrná jednotka:  1 * 1 g
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 1  z 1
 

Nový vzhled a obnovený závazek

Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT